IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
マグネットスターラー(C-MAG)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313936
品番
MS7
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
撹拌容量(L)
10
寸法(mm)
220×330×105
質量(kg)
5
電源
AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)
200×200