マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68313972 品番SM-12B
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。

回転数(min-1[r.p.m])70〜1400 材質(プレート)アルミ天板 付属品40mm撹拌子1個 寸法(mm)255×250×147 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz・1A 制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用 プレート寸法(mm)224×245 モーターインダクション 撹拌容量(mL)100〜20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする