マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)2 周波数(Hz)50 注文コード68313997 品番M-16GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は撹拌容量・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90〜110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。

回転数(min-1[r.p.m])60〜1350(LOW:60〜1000、HIGH:100〜1350) 撹拌容量(L)2 周波数(Hz)50 寸法(mm)160×160×115 質量(kg)2.5 タイプベークライトプレート 電源AC100・0.3A 撹拌子(mm)5〜60 回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする