スーパースターラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68314058 品番MS-2E
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])70〜1600 付属品スタンド棒、PTFE撹拌子 材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共) 寸法(mm)175×175×115 質量(kg)3.5 電源AC100V・50/60Hz 天板寸法(mm)175×175 モーター電子制御式10W 撹拌容量(mL)5〜3000 材質(磁石)希土類磁石(10250G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする