マイティ・スターラー(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)20 回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 注文コード68314094 品番HE-20GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は撹拌容量・回転数など13種類から選べます 他の種類を見る

駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200〜11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。

回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 撹拌容量(L)20 周波数(Hz)50 寸法(mm)200×200×135 質量(kg)3.3 電源AC100V・0.4A 回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする