マイティ・スターラー(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)70 注文コード68314155 品番HE-30GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は撹拌容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。

回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 撹拌容量(L)70 周波数(Hz)50 長さ(mm)(磁極)130 寸法(mm)300×300×211 質量(kg)9.2 電源AC100V・1.0A モーター(W)40 回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする