増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー(多連式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68314164
品番
SM-60N
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
撹拌容量(mL)
50〜2000×6個
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
撹拌子30mm×6個
仕様
スターラー:6個、単独回転制御
寸法(mm)
456×335×57
質量(kg)
5.1
電源
AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)
450×300
モーター
DCモーター×6
回転制御
電圧制御