画像準備中

AZ-50502 プラススタイル スタイリッシュカーゴ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード68314206 品番AZ50502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズL 種別カーゴパンツ シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) 股下(cm)83 寸法(cm)(ベルト上)85 JIS規格JIS T8118適合 ヒップ(cm)105 有効ウエストサイズ(cm)81 生地ストレッチ制電ツイル 色番010 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする