強力マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68314225 品番RCX-1100D
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10〜3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5〜35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする