AZ-50502 プラススタイル スタイリッシュカーゴ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ブラック
有効ウエストサイズ(cm)100
サイズ4L
内容量1枚注文コード68314233品番AZ50502
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブラックサイズ4L種別カーゴパンツシリーズプラススタイル混率(%)ポリエステル80、綿20仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)股下(cm)76寸法(cm)(ベルト上)106JIS規格JIS T8118適合ヒップ(cm)126有効ウエストサイズ(cm)100生地ストレッチ制電ツイル色番010裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする