色ライトベージュ
サイズS
種別カーゴパンツ
シリーズプラススタイル
混率(%)ポリエステル80、綿20
仕様両脇ポケット、後ろポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
股下(cm)77
寸法(cm)(ベルト上)77
JIS規格JIS T8118適合
ヒップ(cm)101
有効ウエストサイズ(cm)69
生地ストレッチ制電ツイル
色番012
裾上げ可