低速マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68314286 品番バイオミックスドライブ3
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。

回転数(min-1[r.p.m])5〜250 撹拌容量(L)5 寸法(mm)130×410×38 質量(kg)3.5 出力10〜100%(10段階)、4〜40W 使用環境-10〜50℃(湿度100%)/〜50℃(水中) 防塵防水性能IP68 撹拌能力最大6W/撹拌点あたり 撹拌数3ヶ所 間隔(mm)(撹拌点)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする