※使用例

低速マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68314304 品番バイオミックス1
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])5〜250 撹拌容量(L)5 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)230×180×38 質量(kg)3.3 電源AC100V・50/60Hz 使用環境-10〜50℃(湿度80%時) 防塵防水性能IP64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする