曜日別特売
HP40154(ミニ型) リモート式電磁スターラー ケニス 68314356

リモート式電磁スターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種別ドライブ部注文コード68314356品番HP40154(ミニ型)
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。

種別ドライブ部寸法(mm)12×12×5プレート寸法(mm)12×12動作環境-10~56℃(水中不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする