※使用例

リモート式電磁スターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])制御130〜1400(5毎切換) 種別コントロール部 注文コード68314383 品番HP90430
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は回転数・種別・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])制御130〜1400(5毎切換) 仕様回転安定性:±1% 種別コントロール部 寸法(mm)155×165×95 機能シェイク(左右交互90°)反転 出力調整25/50/75/100%、4段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする