色ロイヤルブルー
サイズ3L
種別ストレッチパンツ
シリーズプラススタイル
混率(%)ポリエステル80、綿20
仕様両脇ポケット、後ろポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)81
寸法(cm)(ベルト上)97
JIS規格JIS T8118適合
ヒップ(cm)112
アズワン品番64-9038-52
有効ウエストサイズ(cm)92
生地ストレッチ制電ツイル
色番006
生地性能制電性、ストレッチ
裾上げ可