色アイボリー
サイズLL
種別ストレッチパンツ
シリーズプラススタイル
混率(%)ポリエステル80、綿20
仕様両脇ポケット、後ろポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)83
寸法(cm)(ベルト上)90
JIS規格JIS T8118適合
ヒップ(cm)103
アズワン品番64-9038-84
有効ウエストサイズ(cm)86
生地ストレッチ制電ツイル
色番011
生地性能制電性、ストレッチ
裾上げ可