曜日別特売
MS3040D 撹拌器 ケニス 68316063

撹拌器

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個撹拌容量(L)10注文コード68316063品番MS3040D
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。

回転数(min-1[r.p.m])200~3000撹拌容量(L)10電源AC100V・50/60Hz最大トルク(N・cm)19.6寸法(mm)70×140×185質量(kg)2.6タイプデジタル速度表示タイプシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10使用可能粘度(mPa・s)7000(low)
注意
※スタンド・シャフト・撹拌羽根が付属しています。
※付属の撹拌羽根は3枚羽根です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68316045
2022-08-30
用途: 液体の撹拌
製造業

研究所や工場で液体の混合撹拌に使用しています。
8~10万以上の有名メーカーのものを使用していましたが
スペック的にはこの機種で十分なのでコスパに非常に優れています。
本体、スタンド、撹拌羽根、撹拌速度表示がついてこの価格は破格だと思います。
安価でお探しの方はおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする