ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68316666 品番MI02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。

回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 寸法(mm)107×166×146 質量(kg)3 電源AC100V/115V・200〜240V・50/60Hz 軌道直径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする