VELP
VELPの 撹拌・粉砕・混合関連
VELPの 試験管ミキサー
VELPの 試験管ミキサー用本体
センサ式ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68316684
品番
FB15
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000
寸法(mm)
180×220×70
質量(kg)
2.4
スイッチ
光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
電源
AC100〜240V・50/60Hz・30W
プレート寸法(mm)
Φ30
防水性
IP42