試験管ミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68316702 品番ZX3
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。

回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 寸法(mm)165×150×130 質量(kg)2.7 電源AC100〜240V・50/60Hz 適合試験管最大50mLまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする