日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 試験管ミキサー
日伸理化の 試験管ミキサー用本体
小型ミキサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68316727
品番
N-20M
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。
N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2600・固定式
寸法(mm)
55×75×70
質量(kg)
0.31
スイッチ
連続/タッチスタート切換可
電源
AC100V・50/60Hz(ACアダプタ)又は単3電池×4(電池ボックス)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。