T18デジタル ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 68319588

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68319588 品番T18デジタル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5〜100mL、回転数8000〜30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100〜2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。

回転数(min-1[r.p.m])3000〜25000、無段階変速 処理容量(mL)100〜1500 寸法(mm)87×106×271 質量(kg)2.5 電源AC100〜115V・50/60Hz 表示LED モーター入力/500W、出力/300W 粘度(mPa・s)(最大処理)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする