T25デジタル ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 68319597

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68319597 品番T25デジタル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥242,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5〜100mL、回転数8000〜30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100〜2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。

回転数(min-1[r.p.m])3000〜25000、無段階変速 処理容量(mL)100〜2000 寸法(mm)87×106×271 質量(kg)2.5 電源AC100〜115V・50/60Hz 表示LED モーター入力/800W、出力/500W 粘度(mPa・s)(最大処理)5000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68319597 T25デジタル 65847022 3725001 T25 digital ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA 1台 399,800 税込439,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする