曜日別特売
MXQ12CL-100ZQ3 MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC 68319975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68319975品番MXQ12CL-100ZQ3
参考基準価格(税別)¥58,250販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(CL) 対称形仕様アジャスタオプション:(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする