超音波ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68320202 品番UX-050
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。

付属品マイクロチップ(Φ3mm) 寸法(mm)155×290×310 出力(W)50 電源AC100V・50/60Hz 方式超音波発振素子方式 周波数(kHz)20 本体質量(kg)4.5 機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可) 振動子Φ40×320mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする