アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2110 プラススタイル ブルゾン(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
68320341
品番
AZ2110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
大人のスタイル。バラクータブルゾン
色
ベージュ
サイズ
LL
仕様
ラグランスリーブ、消臭ネーム付、両脇ポケット、内ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様、裾/リブ仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88
生地
表地:ツイル
色番
002
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。