AZ-2110 プラススタイル ブルゾン(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68320393 品番 AZ2110
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大人のスタイル。バラクータブルゾン

ネイビー サイズM 仕様ラグランスリーブ、消臭ネーム付、両脇ポケット、内ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様、裾/リブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)66 裄丈(cm)86 生地表地:ツイル 色番008 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68320384
2019-03-15
用途:
店舗(小売業)にて着用
卸売・小売業

本家G9に近い作りと感じます。内ポケットにボタンが付いていたなら、なおよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする