AZ-703 プラススタイル ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68320883 品番 AZ703
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスしてさまざまなワークシーンで活躍!

ブルー サイズ5L 仕様両脇ポケット、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)145 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)61 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 アズワン品番64-4942-89 生地ウェザー 色番006 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする