アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-703 プラススタイル ブルゾン(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68320892
品番
AZ703
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスしてさまざまなワークシーンで活躍!
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
アズワン品番
64-4943-01
生地
ウェザー
色番
008
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。