AZ-50102 プラススタイル 裏メッシュブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68323306 品番 AZ50102
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ピンク サイズL 仕様両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/総ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 アズワン品番64-9035-94 生地表地/210Tポリエステルタフタ、裏地/メッシュ 色番060
注意
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。
※現物との色調が異なることがございますので、ご検討の際にはサンプルを取り寄せてご覧いただきますようお願いいたします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする