AZ7862 AZ-7862 プラススタイル Vネックセーター(秋冬用) アイトス 68324191

AZ-7862 プラススタイル Vネックセーター(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オフホワイト サイズM 注文コード68324191 品番AZ7862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。

オフホワイト サイズM 種別セーター シリーズプラススタイル 胸囲(cm)106 混率(%)アクリル85、ウール15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 色番001 生地性能抗ピル
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする