アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-7861 プラススタイル Vネック前開きベスト(秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
色
オフホワイト
注文コード
68324733
品番
AZ7861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
色
オフホワイト
サイズ
SS
種別
ベスト
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
92
混率(%)
アクリル85、ウール15
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
57
色番
001
生地性能
抗ピル
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。