AZ7861 AZ-7861 プラススタイル Vネック前開きベスト(秋冬用) アイトス 68324751

AZ-7861 プラススタイル Vネック前開きベスト(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM オフホワイト 注文コード68324751 品番AZ7861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズ・色など56種類から選べます 他の種類を見る

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。

オフホワイト サイズM 種別ベスト 材質ボタン/糸付ボタン シリーズプラススタイル 胸囲(cm)100 混率(%)アクリル85、ウール15 肩幅(cm)36 着丈(cm)63 色番001 生地性能抗ピル
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする