アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2665 プラススタイル 裏メッシュジャケット(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68325853
品番
AZ2665
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-9007-50
生地
表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。