AZ-2665 プラススタイル 裏メッシュジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68326221 品番 AZ2665
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

レッド サイズS 仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)57 着丈(cm)69 アズワン品番64-9007-85 生地表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ 色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする