AZ-2663 プラススタイル 裏メッシュブルゾン(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68326526 品番 AZ2663
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

ホワイト サイズLL 仕様消臭ネーム付、両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 アズワン品番64-9006-56 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(総裏)/メッシュ 色番001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする