AZ-2661 プラススタイル 裏メッシュベスト(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68327427 品番 AZ2661
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

グレー サイズLL 仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット 種別ベスト 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)69 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ 色番004
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68327524
2018-05-20
用途:
荷物の積み卸し
吉富運送 様 (運輸・通信業)

小雨の時、雨を弾いたみたいになっていて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする