アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2661 プラススタイル 裏メッシュベスト(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
グレー
注文コード
68327436
品番
AZ2661
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
色
グレー
サイズ
3L
仕様
消臭ネーム付、ファスナー付ポケット
種別
ベスト
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
71
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
色番
004
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。