AZ-2204 プラススタイル リフレクト中綿ジャケット(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68327901 品番 AZ2204
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。

ブルー サイズM 仕様両脇ポケット、ターンポケット、袖ポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)86 材質(中綿)ポリエステル 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ 色番006
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする