MGA300T 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328208 MGA300T 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328208 MGA300T 矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328208

矩形波インバーター Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大出力(W)300、瞬間:500 注文コード68328208 品番MGA300T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入力電圧・最大出力など7種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。
信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。
2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。

出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 コンセント2口 USBポート1口(DC5V/2.1A) 定格出力(W)250 最大出力(W)300、瞬間:500 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用) 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×183×50(突起部含まず) 質量(kg)0.38 保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シガープラグケーブルを使用してバッテリーに接続した場合は最大出力は120Wまでです。
※120W以上使用したい場合はワニ口クリップケーブルを使用しバッテリーに接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする