AZ-2203 プラススタイル リフレクト裏フリースジャケット(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68328267 品番 AZ2203
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。

ブルー サイズL 仕様両脇ポケット、内ポケット、袖ポケット、ターンポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸) 種別フリースジャケット 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)88 材質(中綿)ポリエステル 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地/フリース 色番006
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68328547
2015-02-25
用途:
屋外のイベント用
ビストロ プティル 様

思った以上に、内側のフリース生地で、温かく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする