質量(kg)5.6
最大出力(W)1700、瞬間:3000
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)1500
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
変換効率(%)92
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×370×90.5(突起部含まず)
保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート1口(DC5V/2.1A)