SW300T 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328323 SW300T 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328323 SW300T 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード) 68328323

正弦波インバーター Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大出力(W)350、瞬間:700 注文コード68328323 品番SW300T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大出力など3種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。

質量(kg)1.13 最大出力(W)350、瞬間:700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)300 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×196×70(突起部含まず) 保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート1口(DC5V/2.1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする