持ち運びLEDワークライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68328506 品番TWIN8000
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一体型ポータブルLEDワークライトです。
明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。
自由に高さの調節が可能で、80cm〜202cmまで好きな高さに調節できます。
ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。
収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。

用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など 付属品収納ケース×1、U型アンカー×3 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)最大:100 定格入力電圧(V)AC100 色温度(K)5000 防塵防水性能IP54 光源色昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80〜202(可変式) 明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68328506
2021-11-25
用途:
仕事で使用

筒上に収納できとてもコンパクトです。セッティングも簡単で8000ルーメンと照度も十分です。照らす向きも思いのまま。布製筒状の収納袋にはショルダーベルトも付いており持ち運びも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする