アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-2202 プラススタイル リフレクトジャケット(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68328601
品番
AZ2202
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
フードイン、両脇ターンポケット、衿/チンガード付、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸・内側)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
86
アズワン品番
64-9001-64
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
色番
001
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。