AZ-2202 プラススタイル リフレクトジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68328933 品番 AZ2202
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。

レッド サイズ6L 仕様フードイン、両脇ターンポケット、衿/チンガード付、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸・内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)148 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)80 裄丈(cm)96 アズワン品番64-9001-88 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ 色番009
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする