AZ-2201 プラススタイル リフレクトベスト(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68329177 品番 AZ2201
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。

ホワイト サイズ3L 仕様両脇ターンポケット、内ポケット、衿/チンガード付、裾/ダックテール、ペン差し付(内側) 種別ベスト 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)(前)70.5、(後)73 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ 色番001
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする