アイトス
AZ-1542 ペアステーション レディース半袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
68332117
品番
AZ1542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
元気に働く女性の意見を参考に作られた、女性のためのワークウエア。
色
ピンク×シルバーグレー
サイズ
M
仕様
裾/リブ仕様、ペン差し付(左袖)
種別
半袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
ペアステーション
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
58
生地
ストレッチサマークリアツイル
色番
060
生地性能
帯電防止、ストレッチ
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。