アイトス
AZ-1542 ペアステーション レディース半袖ブルゾン(春夏用)
元気に働く女性の意見を参考に作られた、女性のためのワークウエア。
仕様
裾/リブ仕様、ペン差し付(左袖)
種別
半袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
ペアステーション
混率(%)
ポリエステル75、綿25
生地
ストレッチサマークリアツイル
生地性能
帯電防止、ストレッチ
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68331891
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
S
¥
7,200
取扱い終了
68331907
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
M
¥
7,200
取扱い終了
68331916
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
L
¥
7,200
取扱い終了
68331925
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
LL
¥
7,200
取扱い終了
68331934
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
3L
¥
7,500
取扱い終了
68331943
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
4L
¥
7,700
取扱い終了
68331952
AZ1542
シルバーグレー×ピンク
5L
¥
8,200
取扱い終了
68331961
AZ1542
サックス×シルバーグレー
S
¥
7,200
取扱い終了
68331977
AZ1542
サックス×シルバーグレー
M
¥
7,200
取扱い終了
68331986
AZ1542
サックス×シルバーグレー
L
¥
7,200
取扱い終了
68331995
AZ1542
サックス×シルバーグレー
LL
¥
7,200
取扱い終了
68332004
AZ1542
サックス×シルバーグレー
3L
¥
7,500
取扱い終了
68332013
AZ1542
サックス×シルバーグレー
4L
¥
7,700
取扱い終了
68332022
AZ1542
サックス×シルバーグレー
5L
¥
8,200
取扱い終了
68332031
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
S
¥
7,200
取扱い終了
68332047
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
M
¥
7,200
取扱い終了
68332056
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
L
¥
7,200
取扱い終了
68332065
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
LL
¥
7,200
取扱い終了
68332074
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
3L
¥
7,500
取扱い終了
68332083
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
4L
¥
7,700
取扱い終了
68332092
AZ1542
ネイビー×シルバーグレー
5L
¥
8,200
取扱い終了
68332101
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
S
¥
7,200
取扱い終了
68332117
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
M
¥
7,200
取扱い終了
68332126
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
L
¥
7,200
取扱い終了
68332135
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
LL
¥
7,200
取扱い終了
68332144
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
3L
¥
7,500
取扱い終了
68332153
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
4L
¥
7,700
取扱い終了
68332162
AZ1542
ピンク×シルバーグレー
5L
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください